Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

PROFESIONALUS RANKINIS TEPIMO PRESAS RANKINIS TEPIMO PRESAS RANKINIS TEPIMO PRESAS PALENKTA RANKENA • Telpa iki 500 cm³ konsistencinio tepalo, tinka Wurth 400 g tepalo tūtelėms (235 x ø 53,5 mm). • Paduodamo tepalo kiekį galima dozuoti iki 1,5 cm³. • Darbinis slėgis 400 bar. • Maksimalusslėgisdaugiaukaip800atm. • Reikalinga jėga ant rankenos 50-330 N, tepalo padavimo jėga 50-400 atm. Produkto Nr. 0986 00 • Skirtas tiršto tepalo padavimui įvairiuose tepimo taškuose. • Tepimo antgalio sujungimo sriegis M10 x 1 mm. Produkto Nr. 0986 0 • Skirtas tiršto tepalo padavimui įvairiuose tepimo taškuose. • Tepimo antgalio sujungimo sriegis M10 x 1 mm. Produkto Nr. 0986 000 01 Priedai Pavadinimas Produkto Nr. P. vnt. Guminė žarnelė 0986 002 1 Antgalis presui (M10x1) 0986 003 1 L rankinis dozavimo presas Ranka valdomas įrankis, skaidrus ir nedūžtantis PVC cilindras. • Visada matosi skysčio likutis dozatoriuje. • Cilindo skalės žymėjimas po 50 ml. • Paprastas užpilimas ir dozavimas. Tinka tepalams, valikliams, stabdžių ir kitiems skysčiams. Netinka degiems skysčiams ir rūgštims. Produkto Nr. 0695 555 406 P. vnt. 1 Tūris litrais 1 Švirkšto ilgis 550 PVC vamzdelio ilgis 750 DOZAVIMO PRESAS TEPALUI IR TECHNINIAMS SKYSČIAMS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx