Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

KROVININIŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PLOVIMO ŠEPEČIAI IR PRIEDAI Pratekantis pro kotą ir šepetį vanduo visame šepetyje pasiskirsto tolygiai, todėl efektyviai plauna • Įstrižai įstatyti šepečių šeriai pasiekia visas plaunamas vietas. • Šerių galiukai išpešioti, kad sugertų kuo daugiau vandens. • Išpešioti ir todšl minkšti šeriai nepažeidžia dažų. • Teleskopinį ištraukiamą kotą galima pailginti iki 2,75 m. 4 Pav. Pavadinimas Produkto Nr. P. vnt. 1 Praleidžiantis vandenį plovimo šepetys su persukamu tvirtinimu, 140 x 280 mm 0891 350 100 1 2 Ergonomiško dizaino rankinis šepetys plauti sunkvežimiams ir autobusams, 130x340 mm 0891 350 102 3 Praleidžiantis vandenį plovimo šepetys su guminiais kraštais, 70 x 270 mm 0891 350 201 4 Praleidžiantis vandenį rankinis šepetys mažiems paviršiams, 47 x 287 mm 0891 350 204 5 WIPE-N-SHINE rankinė guminė šluostė, paviršiaus nusausinimui, 350 mm 0891 350 205 6 Vandenį praleidžiantis aliumininis kotas, 1560 mm 0891 350 103 7 Vandenį praleidžiantis aliumininis teleskopinis kotas 1500 - 2750 mm 0891 350 104 8 Plovimo šepetys su guma langams 0891 350 01 Koncentruoti plovimo skysčiai Pavadinimas Kiekis Produkto Nr. Ploviklis sunkvežimiams Cargo Basic 30 l 0893 038 020 Aliumininių ratlankių valiklis 500 ml 0890 102 5 l 0890 102 05 Langų ploviklis Blitz 32 ml 0892 333 5 l 0892 333 5 Ploviklis automobiliams Car+Go 25 2893 101 02 Universalūs stiprūs plovikliai Pineline serijos 1 2893 100 4 2893 100 0 25 2893 100 01 25 2893 400 4 7 8 6 1 3 2 5

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx