Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

AKTYVAUS MIKROPLUOŠTO ŠLUOSTĖ BASIC Didelė pakuotė Pritraukia dulkes dėl statinio poveikio • Puiki valomoji galia • Greitas valymas Valo be jokių papildomų valomųjų priemonių • Taupu • Geriau tausojama aplinka • Nesukelia alergijos Paprasta prižiūrėti • Plauti iki 60 °C vandenyje (nenaudoti minkštiklių) • Baigus naudoti, palikti išdžiūti ore Be kilpų ir siūlių Produkto Nr. 0899 900 050 P. vnt. 50 Medžiaga Polietileno pluoštas / polietileno mikropluoštas Spalva Žalia Ilgis x plotis 40 x 40 cm Svoris g/m� paviršiaus 300 g Paskirtis Tobula automobilių priežiūros ir poliravimo priemonė. Dėl statinės įkrovos, sausa šluostė, lyg magnetas, pritraukia dulkes ir smulkius nešvarumus. Stambesnių dalelių ir riebalų nešvarumai šalinami sudrėkinus šluostę prieš ją naudojant. ODINIS RANKŠLUOSTIS Matmenys cm Produkto Nr. P. vnt. 70 x 45 0899 700 630 1 Panaudojimo sritys: Tinka valyti langus, veidrodžius ir poliruoti bei nusausinti dažus po automobilio plovimo. Ši oda sugeria visus likusius vandens lašus ir nepalieka žymių ant dažytų paviršių bei stiklo. Natūrali avies oda Didelis vandens sugeriamumas Laiko taupymas Grynas natūralus produktas • Malonus rankose ir neerzina odos • Nekenkia aplinkai • Nepalieka pūkų • Ilgaamžiška Panaudojimas Jeigu norite šį odinį rankšluosti ilgai naudoti, rekomenduojame po kiekvieno panaudojimo išplauti nenaudojant rūgščių arba nuriebalintojų. Po plovimo išgręškite rankomis ir leiskite laisvai ore išdžiūti. Nedžiovinkite ant radiatoriaus ir saulės atokaitoje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx