Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

LEDO GREMŽTUKAS SU ŠEPEČIU LEDO GREMŽTUKAS SU ŠEPEČIU Įvairių spalvų Matmenys: Gremžtuko krašto 7,5 cm, guminis kraštas 7,5 cm, šepetėlis 13,5 cm, bendras ilgis 32,5 cm. Privalumai jums: • Ilga rankena. • Galima toli pasiekti. Produkto Nr. 0824 105 12 Matmenys: Gremžtuko krašto 7,5 cm, guminis kraštas 7,5 cm, šepetėlis 13,5 cm, bendras ilgis 32,5 cm. Privalumai jums: • Standūs šeriai ‒ nuvalo drėgną sniegą. • Rankena padengta mikroporiniu poliuretanu ‒ neslysta ir nešala. • Kitame rankenos gale ‒ sniego ir ledo gremžtukas Produkto Nr. 0WGE 101 614 Trapecijos formos ledo gramdiklis su ilgu guminiu vandens valymo kraštu. Matmenys: Apatinio krašto 12 cm, viršutinio krašto 6,5 cm, aukštis 11 cm. Privalumai jums: • Švari, balta spalva. • Labai greitas valymas, nes ilgos valymo briaunos. • Guminis kraštas greitai pašalina vandens kondensatą nuo valomo paviršiaus. • Galima užsakyti su reklaminiais užrašais. Produkto Nr. 0824 600 000 LEDO GREMŽTUKAS LEDO GREMŽTUKAS SU KOTU HOBBY Įvairių spalvų Matmenys: Gremžtuko krašto 7 cm, bendras ilgis 18 cm. Pilka rankena ir spalvoti gremžtukai. Ant rankenos yra laisvas plotas reklamos spausdinimui (3,5 x 2 cm) Privalumai jums: • Rankena minkšta, neslidaus plastiko. • Gremžtukas lengvai nuvalo ledą. Produkto Nr. 0824 601 000

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx