Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

UŽVEDIMO LAIDAI 25MM² GUMA TENTO TVIRTINIMUI • Laido skerspjūvis 25 mm² • Dvi apsaugos nuo įtampos svyravimų (neapsaugo nuo poliariškumo sukeitimo). • Benzininiams varikliams iki maks. 5500 cm³ • Dyzeliniams varikliams iki maks. 3000 cm³ • Kabelio ilgis: 3,5 m. • Svoris: 2,7 kg. • Pilnai izoliuoti gnybtai iki maks. 350 A Produkto Nr. 0772 025 350 Skirtas sunkvežimių tentų tvirtinimui • Medžiaga: guma • Spalva: juoda Produkto Nr. 0880 160 029 Produkto Nr. 0880 160 029 0880 163 49 P. vnt. 25 10 Bendras ilgis 280 mm 275 mm Kilpų skaičius 3 4 Diametras 8 mm - Plotis 40 mm - KROVINIŲ TVIRTINIMO GUMA • Tinka svoriams tvirtinti iki 200 N • Viename gale metalinis kablys, o kitame — plastmasinis, perstatomas kablys Produkto Nr. 0880 240 190 P. vnt. 4 Apsauginis sluoksnis Polypropylenas Vidinė medžiaga Natūralus kaučiukas Spalva Raudona Diametras 8 mm Didžiausias ilgis 800 mm Maksimali tempimo jiega 200 N Metalinis kablys 200 N Plastmasinis kablys 500 N Temperatūrinis atsparumas nuo 0 iki  70°C

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx