Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

ORSY ® DIRBTUVIŲ ĮRANGA ORSY dirbtuvių įranga, skirta smulkių detalių ir Wurth prekių sandėliavimui ir naudojimui. Orsy bokštas • Labai stabili ir stipri konstrukcija • 45 pozicijos dėžutėms • RAL 3020 raudona spalva Gabaritai: • Aukštis 161 cm, plotis 54 cm, gylis 34,5 cm Pastaba: Parduodamas tuščias, be dėžučių Produkto Nr.0961 913 Stovas valytuvams • Spalva RAL3020 raudona Gabaritai: • Aukštis 161 cm, plotis 54 cm, gylis 34,5 cm Produkto Nr. 0961 910 006 Laikiklis atsuktuvams • Galima sudėti 15 atsuktuvų • Nugarinėje pusėje yra 4-kapkės kiaurymės tvirtinimui prie Wurth ORSY perforuotų įrankių sienučių Gabaritai: • 310x100x185 mm Pastaba: Parduodamas be atsuktuvų Produkto Nr. 0714 938 218 Magnetinis metalinis padėklas • Nerūdijančio plieno padėkliukas • 2 vnt. gumuoti labai stiprūs magnetai Gabaritai: • 240x145x45 mm Produkto Nr. 0714 937 124 Valytuvų laikiklis pakabinamas • Juosta su kabliukais Produkto Nr. 0961 911 02

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx