Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas
ORSY ĮDĖKLAI ORSY LAGAMINŲ ĮDĖKLAI RAUDONI Senesnio modelio lagaminams Įvairių formų dėžutės skirtos varžtams, veržlėms ar kitiems smulkiems gaminiams susidėti Pav. Skyrelių skaičius Skyrelių dydis, mm (plotisxilgisxaukštis) Produkto Nr. P. vnt. 1 4 145 x 105 x 48 0955 800 41 1 2 8 72 x 105 x 48 0955 808 1 3 12 95 x 50 x 48 0955 801 21 4 16 72 x 50 x 48 0955 801 61 5 18 45 x 65 x 48 0955 801 81 1 6 20 30 x 155 x 48 0955 802 01 1 1 6 10 2 7 11 3 8 12 13 4 9 5 4 2 5 3 6 Pav. Pavadinimas Sistemos dydis Dydis, mm (plotisxilgisxaukštis) Produkto Nr. P. vnt. 1 Dėžutė 1.1.1 82 x 57 x 55 5581 035 001 1 2 2.1.1 114 x 82 x 55 5581 035 002 3 2.2.1 114 x 167 x 55 5581 035 003 4 8.1.1 462 x 82 x 55 5581 035 011 5 2.4.1 114 x 334 x 55 5581 035 012 6 2.1.2 114 x 82 x 110 5581 036 002 7 2.2.2 114 x 167 x 110 5581 036 003 8 8.1.2 462 x 82 x 110 5581 036 011 9 2.4.2 114 x 334 x 110 5581 036 012 10 Pertvarėle x.1.1 70 x 8 x 45 5581 035 020 11 2.x.1 110 x 8 x 45 5581 035 021 12 x.1.2 70 x 8 x 98 5581 036 020 13 2.x.2 110 x 8 x 98 5581 036 021
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx