Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Standartas: DIN ISO 8976 Rankenos aplietos specialiu plastiku: • Neslidus padengimas Dantys grūdinti indukciniu būdu, poliruoti: • Juodintas metalo paviršius • Medžiaga: chromo-vanadžio plienas, grūdintas Apsauga nuo suspaudimo: • Saugo nuo traumų Panaudojimas: vamzdžiams ir veržlėms suspausti ir sukti. • Greitas ir tikslus detalių vietos koregavimas • Galimas darbas viena ranka. • Stiprus suspaudimas, maža detalės pasislinkimo replėse tikimybė • Savaime fiksuojasi ant vamzdžių ir veržlių • Nepraslysta ant ruošinio. REPLĖS KOBRA L, coliai L, mm coliai mm E, mm B, mm C mm Produkto Nr. P. vnt.  6 150 1/8 - 1 1/4 10 - 30 27 12 11,5 0715 02 330 1  7 180 1/8 - 1 1/2 10 - 36 31 12 11,0 0715 02 33 10 250 1/8 - 2 10 - 46 35 17 12,0 0715 02 23 12 300 1/8 - 2 3/4 10 - 60 40 18 14,0 0715 02 331 16 400 1/8 - 3 1/2 10 - 95 56 25 18,0 0715 02 34 22 560 1/8 - 4 1/2 10 - 120 88 35 19,0 0715 02 341 REGULIUOJAMAS VERŽLIARAKTIS • Rankenos aplietos plastiku • Žiaunos juda visada lygiagrečiai • Nikeliuotas metalo paviršius • Nepažeidžiamas detalės paviršius, nes žiaunos suspaudžia detalę be jokio tarpelio • Reples galima išstatyti mygtuko pagalba • Reples galima reguliuoti tiesiai ant detalės • Jėgos perdavimas 1:10 • Stiprus suspaudimas Panaudojimas: Tinka laikymui, suspaudimui ir lenkimui. Taip pat tiksiam montavimui, nepažeidžiant detalių paviršių. Nepažeidžiamas detalės paviršius, nes žiaunos suspaudžia detalę be jokio tarpelio Lygus žiaunų paviršius nepažeidžia dažų ar dekoratyvinės veržlių dangos Suspaudžiamos žiaunos leidžia greitai sukti detales terkšlės principu Galite pasiekti sunkiai prieinamas vietas Nenaudoti veržliarak- čio kaip replių − įrankį sureguliuoti taip, kad neliktu tarpų mm coliai L mm B mm C mm Produkto Nr. P. vnt. 46 1 3/4 270 18,5 8 0715 02 50 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx