Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

GREITAS SUSPAUDĖJAS Skirtas suspaudimui ir išplėtimui. Aptarnaujamas viena ranka. Patikimas medžiagos suspaudimas. • Iki 150 kg suspaudimo jėga. • Ilgos suspaudimo alkūnės su “+” formos grioveliais. Patogi rankenos forma. • 2 komponentų rankena. • Nereikia perimti rankenos, jeigu nori pvz. atidaryti. • Lengvas įvaržos atleidimas. Papidoma išplėtimo funkcija, universalesnis panaudojimas. • Specialus mygtukas greitam suspaudėjo išstatymui. • Abi alkūnės pagamintos iš stiklo pluoštu armuoto plastiko. Labai stabilus, ilgas tarnavimo laikas. • Papildomos atramos leidžia suspaudėją pastatyti ant stalo. Specialus mygtukas suspaudėjo galimybių padidinimui: „Suspaudimas“ Perstatymas plėtimui „Plėtimas“ Atlaisvinimas viena ranka L max mm L2 mm L3 mm B mm L1 max mm Produkto Nr. P. vnt 300 100 6 20 560 0714 662 300 1 450 100 6 20 710 0714 662 450 Antgaliai terasinių lentų suspaudimui Produkto Nr. 0714 662 452 Komplekte 2 vnt.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx