Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

REPLĖS VIELAI KIRPTI REPLĖS SKYLAMUŠĖS, REVOLVER Skirtos grūdinto plieno vielos kirpimui • Indukciniu būdu grūdintos pjovimo briaunos. • Svertinis mechanizmas leidžia išvystyti dideles kirpimo jėgas. • Rankenėlės: dengtos neslidžiu polimeru. • Metalinės skardos detalės padengtos nikeliu. • Skylių išmušimo vamzdeliai pagaminti iš grūdinto plieno, padengti milteliniu būdu. • Išmušimo vamzdukų pasukimas su spec. užraktu ir spyruoklės fiksavimu. Panaudojimas: Skylių išmušimas popieriuje, kartone, odoje, tekstilėje. Norėdami gauti reikiamą kiaurymės diametrą, pasukite galvutę su išmušimo vamzdukais į atitinkamą padėtį. Ilgis mm Svoris g Minkšta viela ∅ mm Vidutinio kietumo viela ∅ mm Kieta viela ∅ mm Stygom naudojama viela ∅ mm Produkto Nr. P. vnt. 200 350 6,0 5,2 4,0 3,6 0715 06 01 1 Ilgis mm ∅ mm Produkto Nr. P. vnt. 200 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 0715 05 11 1 Skirtas suimti ir sukti vamzdžius siaurose vietose • Rankena chromuota. • Medžiaga: chromo-vanadžio plienas, kaldintas, grūdintas. • Grandinė oksiduota. • Sukietinti dantys, dvigubi dantys sukimui į abi puses. Atsarginė grandinė Prek. Nr. 0715 06 35 VAMZDINĖS REPLĖS SU GRANDINE D mm L mm B mm C mm Produkto Nr. P. vnt. 115 340 19 8 0715 06 34 1 REPLĖS TRAPECINIAI SKARDAI • Darbinis galas atsidaro nuo 25 iki 90 mm. • Maksimalus skardos storis 1,5 mm. • Padaro kiaurymes iki ∅ 10 mm. Produkto Nr. 0862 500 010 Atsarginiai antgaliai Produkto Nr. 0862 500 011

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx