Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

PEILIS UNIVERSALUS PEILIS UNIVERSALUS 2-KOMPONENTIS PEILIS EKSTRA 18 mm • Rankena iš smūgiams atsparaus plastiko. • Ypač stabilios ir tikslios geležtės kreipiamosios. • Geležtė fiksuojasi automatiškai viena ranka ir atlaiko 20 kg spaudimo jėgą. • Rankenoje 2 atsarginės geležtės. Peilis tiekiamas su 3 nulaužiamomis geležtėmis. Atsarginės geležtės Produkto Nr. 0715 66 05, 0715 66 053 25 mm • Rankena iš smūgiams atsparaus plastiko. • Ypač stabilios ir tikslios geležtės kreipiamosios. • Geležtė fiksuojama užveržiant varžtu. Peilis tiekiamas su 1 nulaužiama geležte. Atsarginės geležtės Produkto Nr. 0715 66 351, 0715 66 093 9 mm, 18 mm, 25 mm • Neslystanti ir ergonomiška 2-komponentė rankena • Labai stiprus nerūdyjančio plieno peiliukų laikiklis Automatinis peiliuko fiksavimas, apkrova iki 12 kg Peiliai tiekiami su 1 ekstra aštria nulaužiama geležte Produkto Nr. 0715 66 274, 0715 66 276: Produkto Nr. 0715 66 275: Rankenoje turi lizdą 3 atsarginėms geležtėms. Bendras ilgis mm Produkto Nr. P. vnt. 160 0715 66 21 1 Bendras ilgis mm Produkto Nr. P. vnt. 170 0715 66 35 1 Geležtės plotis mm Bendras ilgis mm Produkto Nr. P. vnt.  9 160 0715 66 274 1 18 165 0715 66 275 25 195 0715 66 276 PEILIS UNIVERSALUS 9 mm • Rankena iš smūgiams atsparaus plastiko. Rupus, neslystantis paviršius. • Ypač stabilios ir tikslios geležtės kreipiamosios. • Geležtė fiksuojasi automatiškai viena ranka, fiksacija labai patikima. • Galima dirbti viena ranka. • Turi spaustuką nešiotis kišenėje. Peilis tiekiamas su 1 nulaužiama geležte. Atsarginės geležtės Produkto Nr. 0715 66 07 Bendras ilgis mm Produkto Nr. P. vnt. 160 0715 66 06 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx