Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

KRYŽMINIS RAKTAS • Pagamintas iš chromo-vanadžio plieno. Dydis mm Naudojamas Ilgis mm Maks. sukimo momentas Nm Produkto Nr. P. vnt. 17 x 19 x 22 x 1/2" automobilui ir sunkvežimiui 380 500 0715 16  03 1 PADANGŲ MONTAVIMO ĮRANKIS • Labai tvirtas, patogus ir lengvas • Pagamintas iš chromo-vanadžio plieno. • Ilgis 600 mm Produkto Nr. 0695 326 622 Platus reguliavimo diapazonas • Standartas: DIN 3117 / ISO 6787. • Medžiaga: chromo vanadžio plienas. • Paviršiaus apdaila: chromo padengimas, žiaunos poliruotos. • Žiaunos pasuktos 22,5° kampu rankenos atžvilgiu. • Ant reguliuojamo šono matavimo skalė greitam ir tiksliam rakto išstatymui. IŠSKEČIAMI RAKTAI Siauros žiaunos, kad galima būtų dirbti siauroje erdvėje. Ilga rankena tvirtam suėmimui ir užrūdiju- sių varžtų atsukimui. A max mm L mm B max mm S mm T mm Produkto Nr. P. vnt. 19,2 159 48 10,8 5,8 0715 221 06 1 24 206 60 13,5 7 0715 221 08 29 257 71 16 8 0715 221 10 34 310 83 19 10 0715 221 12 VEIDRODĖLIS SU TELESKOPINIU KOTU • Veidrodėlio diametras 30 mm. • Veidrodėlis apsaugotas nerudyjančio plieno korpusu. • Teleskopinio koto ilgis min./maks. 295—735 mm. • Dvigubas šarnyras. Produkto Nr. 0715 35 70 Priedai Pavadinimas Produkto Nr. Atsarginis veidrodėlis su laikikliu, Ø 30 mm 0715 35 730 Atsarginis veidrodėlis su laikikliu, Ø 50 mm 0715 35 750 Atsarginis veidrodėlis su laikikliu, stačiakampis 0715 35 765

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx