Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Lanksti kilpinė rakto dalis • Kilpos geometrija: POWERDRIV 12-kampis. • Smulki terkšlė su 72 dantukais. • Maksimalaus sukimo momento standartas • atitinka DIN 899. • Metalas: Chromo-vanadžio plienas. • Paviršiaus apdaila: poliruotas, chromo padengimas, poliruotas paviršius. • Geometrija: atviras rakto galas pasuktas 15°, kilpa gali judėti 180° kampu. Panaudojimas: Atsukite varžtus su atviru galu, atsukti varžtus su terkšline kilpa sudėtingose ir siaurose vietose. Kilpa gali judėti 180° kampu. Smulki terkšlė: 72 dantukai, 5°vienas žingsnis mm L mm a 1 mm a 2 mm d mm b 1 mm F max. Nm Produkto Nr. P. vnt.  8 140 4,3 6,5 16,1 16,7 35 0714 263 08 1  9 150 4,6 6,9 17,9 18,8 46 0714 263 09 10 159 5,0 7,3 19,6 20,9 59 0714 253 10 11 165 5,4 7,7 21,4 23,0 74 0714 263 11 12 172 5,8 8,2 22,7 25,1 91 0714 263 12 13 178 6,1 8,6 24,7 27,2 109 0714 263 13 14 191 6,4 9,0 26,4 29,3 131 0714 263 14 15 200 6,9 9,4 27,7 31,3 153 0714 263 15 16 208 7,2 9,9 29,4 33,4 179 0714 263 16 17 226 7,6 10,3 31,2 35,5 205 0714 263 17 18 237 8,0 10,7 32,4 37,6 235 0714 263 18 19 248 8,6 11,2 33,4 39,7 266 0714 263 19 21 274 9,0 13,0 39,7 46,0 330 0714 263 21 22 274 9,0 13,0 39,7 46,0 368 0714 263 22 24 296 10,0 14,5 45,9 52,3 451 0714 263 24 Raktų su lanksčia terkšle komplektas Komplektas Sudėtis Produkto Nr. P. vnt. 6 vnt. 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm ir plastikinis laikiklis 0714 253 50 1 RAKTAI SU LANKSČIA TERKŠLE Dėmesio: Tai specialus raktas, skirtas sukti varžtus sunkiai prieinamose vietose, todėl jis nėra skirtas naudoti ten, kur reikalingos maksimalios apkrovos. Todėl šis įrankis yra ribotai pritaikomas atsukinėti stipriai užrūdijusius ar prikepusius varžtus.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx