Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Pavadinimas Tipas Ilgis Produkto Nr. P. vnt. Antgalis 0,8x5,5  25 mm 0614 175 653 1 Antgalis 3 dydžio 25 mm 0614 176 93 1 Antgalis 4 dydžio 25 mm 0614 176 94 1 Antgalis 5 dydžio 25 mm 0614 176 95 1 Antgalis 6 dydžio 25 mm 0614 176 96 1 TX 10 25 mm 0614 311 0 1 TX 15 25 mm 0614 311 5 1 TX 20 25 mm 0614 312 0 1 TX 25 25 mm 0614 312 5 1 TX 27 25 mm 0614 312 7 1 TX 30 25 mm 0614 3130 1 TX 40 25 mm 0614 314 0 1 Pavadinimas Tipas Ilgis Produkto Nr. P. vnt. Terkšlė 138 mm 0712 014 0 1 Prailginimas 100 mm 0713 118 104 1 Prailginimas 150 mm 0713 118 106 1 Kardaninis perėjimas  33 mm 0713 118 301 1 Atsuktuvo ranka 216 mm 0613 430 311 1 Adapteris  30 mm 0715 11  01 1 12 galvučių 4-14 dydžių  22 mm 0713 113 04 - 0713 113 14 po 1 Antgalis PH 1  25 mm 0614 176 274 1 Antgalis PH 2 0614 176 461 1 Antgalis PH 3 0614 176 648 1 Profilis 12-kampis 6-kampis TX 4-kapmis L1 mm D1 mm D2 mm t mm Produkto Nr, P. vnt. mm mm Inch TX mm  4 4 5⁄32" E  5 – 22  6,8 11,9  5 0713 113 04 1  5 5 – – 4 22  8,1 11,9  5 0713 113 05 1  5,5 5,5 7⁄32" – 4,5 22  8,7 11,9  5,5 0713 113 055 1  6 6 – E  8 5 22  9,3 11,9  6 0713 113 06 1  7 7 9⁄32" – – 22 10,8 11,9  6 0713 113 07 1  8 8 5⁄16" E 10 – 22 11,9 11,9  7 0713 113 08 1  9 9 11⁄32" – – 22 13,4 13,4  7 0713 113 09 1 10 10 3⁄8" E 12 8 22 14,5 14,5 10 0713 113 10 1 11 11 7⁄16" E 14 9 22 15,9 15,9 10 0713 113 11 1 12 12 15⁄32" E 16 10 22 16,9 16,9 10 0713 113 12 1 13 13 1⁄2" – – 22 18,0 18,0 11 0713 113 13 1 14 14 9⁄16" E 18 – 22 19,6 19,6 11 0713 113 14 1 ¼“ MULTI GALVUTĖS • Paviršius chromuotas, poliruotas • Tvirtinimas1/4“ 4-kampis • 12-briaunė darbinė dalis Galvučių rinkinys • 33 vnt. • Tiekiamas metalinėje dėžutėje su minkštos gumos įdėklu Produkto Nr. 0965 11 032

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx