Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Guolių nuimtuvas, 2 pečių Kabliai yra persukami, todėl galima panaudoti ir išoriniam, ir vidiniam ištraukimui. l Tai klasikinis nuėmimo prietaisas, skirtas greitam ir patikimam poveržlių, riedėjimo guolių ir pan. ištraukimui. l Skersinė sija ir kabliai nukalti iš specialaus plieno. l Srieginė dalis sukietinta cementavimo būdu. l Tiksliai išfrezuotos atramos tvirtai apkabina traukiamas dalis, negadindamos jų. A B C D E F max. mm mm mm mm L mm mm mm mm mm t Prek. Nr. 90 100 90–140 M14 x 1.5 140 17 22 12 3 3 0714 522 090 1 350 200 190–420 G3/4” 280 27 36 28 6 , 5 7.5 0714 522 350 520 200 250–600 G1” 310 36 36 28 6 , 5 10 0714 522 520 t Guolių nuimtuvas, 3 pečių Perstatomi dviems skirtingiems gyliams kabliai, savaime prisispaudžiantys. l Pritaikyti dviem skirtingiems gyliams. ‘ tinka poveržlėms, žiedams ištraukti, kurie yra ant ilgesnių velenų. l Kuo didesne jėga prietaisas traukiamas, tuo stipriau prisispaudžia pečiai, tuo stipresnė ištraukimo jėga. ‘ Labai gerai ir patikimai traukia. l Skersinė sija ir kabliai nukalti iš specialaus plieno. l Srieginė dalis papildomai sukietinta cementavimo būdu. l Tiksliai išfrezuotos atramos tvirtai suima traukiamas dalis, negadindamos jų. A B D E F max. pečiai mm mm mm L mm mm mm mm mm t Prek. Nr. 1 200 210 M18 x1.5 200 19 25 16 3 7.5 3 pe čių 0714 523 202 250 260 G5/8” 250 24 32 18 3.5 12 3 pe čių 0714 523 252 160 150 130–220 G1/2” 210 22 30 18 3.5 5 0714 523 160 3 pečių 160 150 130–220 G1/2” 210 22 30 18 3,5 5 0714 522 160

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx