Wurth pasiūlymai

11 # R E A D Y F O R WO R K | 2 0 2 2 | B I R Ž E L I S Inkaro diametras M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gręžiamos kiaurymės diametras Ø10 Ø12 Ø14 Ø18 Ø24 Ø28 Kiaurymių kiekis iš vienos 300 ml tūtelės 67 48 33 22 6 4 Efektyvus inkaravimo gylis, mm 80 90 110 125 170 210 Inkaravimo masė WIT-P 200 BASIC 300 ml • Tinka standartiniam 310 ml dozatoriui • Tinka inkaravimui į betoną ir mūrą • Greitai stingsta Produkto Nr. 5918 202 300 Vieno tvirtinimo kaina vos nuo 0,37 Eur 11 50 /1 vnt. 11 50 /pakuotė Sriegti strypai Galvanizuoti 8.8 klasės Produkto Nr. 0959 0.. A2 nerūdijančio plieno Produkto Nr. 0954 .. Metalinis tinklelis Montavimui į tuščiavidurį mūrą 20x1000 mm Produkto Nr. 0903 44 208 Grąžtai betonui/mūrui Produkto Nr. 0648 051 ... Veržlės Produkto Nr. 0317 ... Galvanizuotos 0368 ... Galvanizuotos su nailonu 0322 .. A2 nerūdijančio plieno 0326 .. A4 nerūdijančio plieno Poveržlės Produkto Nr. 0401 7.. ... 0407.. 0409.. 0441.. SUDERINAMI PRODUKTAI AMO ® –THERM SPRENDIMAS DISTANCINIAMS TVIRTINIMAMS • Tinka tvirtinti į betoną ir mūrą • Nėra šalčio tilto • Tinka A++ energinio naudingumo klasės pastatams • Išorinis sriegis, veržlė ir poveržlė pagaminti iš A4 plieno –jokios korozijos net sudėtingomis klimato sąlygomis Statybos leidimas Nr. Z-21.8-2025 Produkto Nr. 0913 000 016 Pakuotėje 20 vnt.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx