1/2" IR 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 59 VNT.

1/2" IR 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 59 VNT.
1/2" IR 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 59 VNT.
1/2" IR 1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 59 VNT.
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 59
  • Produkto svoris, kg: 6594
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

1/2" ir 1/4" galvučių rinkinys, 59 dalių


  • 1/4" ir 1/2" terkšlės su fiksatoriumi patogiam galvučių keitimui
  • Populiariausios galvutės viename rinkinyje
  • 15 skirtingų rūšių atgalių
  • Tvirta metalinė įrankių dėžė su kokybišku įdėklu


Rinkinyje:


1/4" jungties:

  • terkšlė su fiksatoriumi
  • 1 x ilgintuvas pasukamas iki 8° kampu (25 mm)
  • 1 x ilgintuvas galvutėms 150 mm
  • 1 x lankstus ilgintuvas galvutėms 150 mm
  • 1 x šarnyrinis ilgintuvas
  • 1 x 1/4"atsuktuvas su kvadratiniu galu
  • 1 x adapteris su greito fiksavimo griebtuvu
  • 1xPH1, 1xPH2, 1xPH3 antgaliai
  • 1xTX10, 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25, 1x TX27, 1xTX30, 1xTX40 antgaliai
  • 1 x 0,8 x 5,5 mm plokščias antgalis
  • Po vieną šešiabriaunę galvutę metriniams varžtams. Dydžiai: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14


1/2" jungties:

  • terkšlė su fiksatoriumi
  • 1 x ilgintuvas pasukamas iki 8° kampu (53 mm)
  • 1 x ilgintuvas galvutėms 125 mm
  • 1 x ilgintuvas galvutėms 250 mm
  • 1 x šarnyrinis ilgintuvas
  • Po vieną šešiabriaunę galvutę metriniams varžtams. Dydžiai: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32