ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiRaktai ir galvutėsRinkiniai1/4" 33 DALIŲ GALVUČIŲ IR PROŽEKTORIAUS RINKINYS
1/4" 33 DALIŲ GALVUČIŲ IR PROŽEKTORIAUS RINKINYS
1/4" 33 DALIŲ GALVUČIŲ IR PROŽEKTORIAUS RINKINYSAkcija
1/4" 33 DALIŲ GALVUČIŲ IR PROŽEKTORIAUS RINKINYS
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
1/4" multi galvučių rinkinys, 33 vnt.
Specialios multigalvutės tinka penkiems dažniausiai naudojamiems galvučių tipams
- Profesionalų įvertinta kokybė
- Apsaugo briaunas nuo pažeidimų
- Pagaminti iš chromo-vanadžio plieno, paviršius chromuotas
- Tvirta metalinė įrankių dėžė su kokybišku įdėklu
Produkto nr. 0965 11 032
ir
Plastikinis LED žibintuvėlis su reguliuojamu šviesos srautu
Šviesos srautas: 100 liumenų
Fokusuotas srautas:6000lx @1.0m
Defokusuotas srautas:380 lx @1,0m
Apšvietimo atstumas: 150 m (fokusuotas)
Stiprus ir patvarus korpusas
Su ABS medžiaga ir gumine rankena
Integruoti CREE XPE2 LED
Akumuliatoriaus tipas: 3 vnt. AAA baterijų
Šviesos trukmė: 3 valandos, vėliau šviesos srautas sumažėja iki 10 %
Judanti lempos galvutė, židinį galima sufokusuoti. Fokusavimo mechanizmas reguliuojamas viena ranka
Produkto nr. 0965 11 032
