1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.
1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.1/4" GALVUČIŲ RINKINYS, 42 VNT.
Produkto Nr. 0965 11 42
EAN 4045989485574
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
1/4" galvučių rinkinys, 42 dalių
Rinkinyje:
- 1/4" reversinė terkšlė
- 1 x šarnyrinis ilgintuvas
- 1 x ilgintuvas galvutėms 100 mm
- 1 x ilgintuvas galvutėms 150 mm
- 1 x 1/4"atsuktuvas su kvadratiniu galu
- 1 x adapteris su greito fiksavimo griebtuvu
- Po vieną šešiabriaunę trumpą galvutę metriniams varžtams. Dydžiai: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Po vieną šešiabriaunę ilgą galvutę metriniams varžtams. Dydžiai: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 1xPH1, 1xPH2, 1xPH3 antgaliai
- 1 x 0,8 x 5,5 mm plokščias antgalis
- Po vieną 1/4" šešiakampį sukimo antgalį. Dydžiai: SW 3; 4; 5; 6
- 1xTX10, 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25, 1xTX27, 1xTX30, 1xTX40 antgaliai
- Tvirta metalinė įrankių dėžė su kokybišku įdėklu