1/4" TERKŠLĖ SU VARTOMA GALVA 3-IN-1

1/4" TERKŠLĖ SU VARTOMA GALVA 3-IN-1
1/4" TERKŠLĖ SU VARTOMA GALVA 3-IN-1
1/4" TERKŠLĖ SU VARTOMA GALVA 3-IN-1
  • Antgalio jungtis: 1/4"
  • Bendras ilgis [mm]: 145
  • Rankenos ilgis: 77
  • Svirties ilgis: 130
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

1/4" terkšlė su vartoma galva 3-IN-1


Galima naudoti kaip įprastą terkšlę, atsuktuvą arba kaip atsuktuvą su T formos rankena

• Antgalio laikiklis: 1/4” E 6.3

• Standartas: DIN 3122, ISO 3315

• Galvutė: 72 dantukų, sukimosi kampas: 5°, jungtį galima pasukti 270°

• Dvikomponentė reguliuojama rankena