2 KOMPONENTŲ KONSTRUKCINIAI KLIJAI MMA BOND 50 ML

2 KOMPONENTŲ KONSTRUKCINIAI KLIJAI MMA BOND 50 ML
Akcija
2 KOMPONENTŲ KONSTRUKCINIAI KLIJAI MMA BOND 50 ML
2 KOMPONENTŲ KONSTRUKCINIAI KLIJAI MMA BOND 50 ML
  • Cheminė bazė: Metilo metakrilatas
  • Mažiausia / didžiausia apdorojimo temperatūra / sąlygos: nuo +15 C iki +25 C
  • Kiekis: 50
  • Galiojimas: 9 mėn. sandarioje pakuotėje laikant iki 30 C temperatūroje
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Klijuoja sunkiai klijuojamas medžiagas, didelio stiprumo, greitai kietėjantys konstrukciniai klijai, kurie suteikia tvirtą, ilgalaikį sujungimą.


  • Nepažeidžia paviršių
  • Greitas kietėjimas kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas UV spinduliams
  • Galima užpildyti iki 5 mm tarpus
  • Suteikia didelį gniuždymo stiprį
  • Atsparus įvairioms cheminėms medžiagoms, pvz.: kurui, tepalams ir t.t.


Skirti tarpusavyje ir vieną su kitu klijuoti plastikus metalus, feritus, aliuminį, nerūdijantį plieną, cinkuotą plieną, sudėtines (kompozitines) medžiagas, taip pat ant milteliniu būdu nudažyto paviršiaus.


Pastaba:

Naudojimo instrukcijos yra tik rekomendacinio pobūdžio ir grindžiamos mūsų atliktais bandymais bei turima patirtimi; kiekvieną kartą prieš naudodami, produktą išbandykite savarankiškai. Dėl didelės naudojimo sričių ir sandėliavimo bei naudojimo sąlygų įvairovės mes neprisiimame atsakomybės už konkretaus panaudojimo rezultatą. Mes neprisiimame atsakomybės už mūsų nemokamo klientų aptarnavimo tarnybos teikiamą techninę informaciją ar konsultacines paslaugas, išskyrus atvejus, kai konsultacija ar informacija yra teikiama pagal konkrečią sutartį, numatančią tokių paslaugų teikimą, ar kai konsultantas veikė tyčia. Mes užtikriname nuoseklią mūsų produktų kokybę. Mes pasiliekame teisę įgyvendinti techninius pokyčius ir toliau plėtoti savo produktus.