2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML

2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML
2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML
2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS PURLOGIC, 400ML
  • Cheminė bazė: Poliuretano prepolimeras
  • Spalva: Žalia
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
  • Tankis suformavus: 35
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Dviejų komponentų montavimo putos


Racionalus darbas

Iki 15 min. sumažintas kietėjimo laikas iki pjaustymo konsistencijos


Labai geras sukibimas

  • Labai geras sukibimas beveik su visomis konstrukcinėmis medžiagomis.
  • Putos, gerai išlaikančios savo formą


Nesusitraukia ir nesiplečia, kai galutinai įvyksta reakcija

  • Testuotas triukšmo slopinimas. Triukšmo slopinimas R ST,w = 61 dB pagal DIN52210
  • Tinka durų staktų montavimui. Testuota 100 000 atidarymo ciklų pagal DIN18111


Šiluminis laidumas

Sumažinti šilumos nuostoliai iki 0,035 W(mK) pagal DIN 52612


Oro pralaidumas

Saugo nuo skersvėjų pagal DIN 18055/EN 42


Vandens garų pralaidumas

Testuota pagal DIN EN ISO 12572


Energijos taupymas

Šildymo kaštų sutaupymas iki 9%


Statybų sertifikavimas

Atitinka B2 klasę pagal DIN 4102


Kiti privalumai:

  • Smulki ir tolygi struktūra
  • Medžiaga išpučiama iki pat dugno
  • Nesensta