ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiReplėsVamzdinėsREGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA SU 2K RANKENA,250 MM

REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA SU 2K RANKENA,250 MM

REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA SU 2K RANKENA,250 MM
REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA SU 2K RANKENA,250 MM
REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA SU 2K RANKENA,250 MM
  • Ilgis, coliais: 10
  • Bendras ilgis [mm]: 250
  • Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas [mm]: 10-46
  • ISO: 8976
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Vamzdinės replės su dviejų komponentų rankena, 250 mm


Fiksuojasi savaime

Greitas ir tikslus reguliavimas paspaudus mygtuką tiesiogiai ant ruošinio

Grūdinti replių dantukai

Stiprus suspaudimas, maža detalės pasislinkimo replėse tikimybė

Ergonomiška dviejų komponentų rankena tvirtam siaurų ruošinių sugriebimui

Optimalus galios perdavimas

Didelės galios sugriebimas esant plonam dizainui

Standartas: DIN ISO 8967