ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiReplėsVamzdinėsREGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS VDE, SU 2K RANKENA, 255 MM

REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS VDE, SU 2K RANKENA, 255 MM

REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS VDE, SU 2K RANKENA, 255 MM
REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS VDE, SU 2K RANKENA, 255 MM
REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS VDE, SU 2K RANKENA, 255 MM
  • Ilgis, coliais: 10
  • Bendras ilgis [mm]: 255
  • Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas [mm]: 10-46 mm
  • Griebtuvų ilgis: 35
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Veržlėms ir varžtams sugriebti, laikyti ir priveržti bei atsukti

  • Darbui su dalimis po įtampa iki 1000 voltų (AC) ir iki 1500 voltų (DC), laikantis visų nustatytų saugos priemonių
  • Savaime užsifiksuojančios vandens sistemos jungčių replės su reguliuojamu mygtuku užtikrina patogų ir greitą valdymą
  • Tikslius ir saugius reguliavimus galima atlikti tiesiai ant detalės
  • Ergonomiška ir neslystanti 2 komponentų patogi rankena patogiam darbui
  • Grūdinti tikslūs dantys užtikrina didelį atsparumą dilimui ir gniuždymui
  • Didelis sugriebimo pajėgumas ploname dizaine