KRŪMAPJOVĖ AHS 18 COMPACT M-CUBE

KRŪMAPJOVĖ AHS 18 COMPACT M-CUBE
Naujiena
KRŪMAPJOVĖ AHS 18 COMPACT M-CUBE
KRŪMAPJOVĖ AHS 18 COMPACT M-CUBE
  • Vardinė įtampa: 18
  • Prietaiso svoris su įkraunama baterija: 5
  • Prietaiso svoris be įkraunamos baterijos: 4.3
  • Atstumas tarp dantukų: 20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Galinga 18 V krūmapjovė, skirta darbui be laidų ir maksimaliai laisvei

  • Idealiai tinka tiksliam pjovimui ir švariems rezultatams – ašmenų tarpai 20 mm
  • Ilgas 610 mm pjovimo ilgis leidžia efektyviai dirbti ir su didesnėmis gyvatvorėmis
  • Ergonomiškas dizainas ir nedidelis svoris (tik 4,3 kg be baterijos) užtikrina patogų darbą
  • 5 kg svoris su baterija – optimalus balansas tarp galios ir valdomumo