AKUMULIATORINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI

AKUMULIATORINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI
AKUMULIATORINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI
AKUMULIATORINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI
  • Vardinė įtampa [V/DC]: 18
  • Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa [Ah]: 5
  • Smūgio energija: 120
  • Dėtuvės talpa: 47
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinė įtampa [V/DC]
18 V
Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa [Ah]
5 Ah
Smūgio energija
120 J
Dėtuvės talpa
47 vnt.
Mažiausias / didžiausias vinies skersmuo
2.9 - 3.3 mm
Mažiausias / didžiausias vinies ilgis
50-90 mm
Prietaiso svoris su įkraunama baterija
4.8 kg
Įkraunamos baterijos / baterijos tipas
Li-lon
Prietaiso svoris [kg]
4802 g
Aukštis [mm]
342 mm
Plotis [mm]
127 mm
Bendras ilgis [mm]
309 mm