AKUMULIATORINIS PRESAS AKP18-600 2X2.0AH

AKUMULIATORINIS PRESAS AKP18-600 2X2.0AH
AKUMULIATORINIS PRESAS AKP18-600 2X2.0AH
AKUMULIATORINIS PRESAS AKP18-600 2X2.0AH
  • Pavadinimas: AKP 18-600
  • Vardinė įtampa: 18
  • Įkraunamų baterijų / baterijų skaičius: 2
  • Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa: 2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Akumuliatorinis presas AKP 18-600 M-CUBE


Galingas 18 V spaudimo pistoletas, atitinkantis didžiausius poreikius.


Patvari metalinė pavarų dėžė ir apsauga nuo perkrovos

Išvengiama variklio užsikirtimų su grūdinta medžiaga.


Lengviau naudoti su priedų rinkiniu

Tinka 400 ml ir 600 ml maišeliams

Su spaudimo priedu art. 5700202004 galima spaustii ir tūteles

Naudojant trumpesnį vamzdelį galima sutrumpinti įrankį, kad būtų patogiau


Automatinis stūmiklio atjungimas

Apsaugo nuo lašėjimo, nes atleidus gaiduką akimirksniu atjungiamas stūmimo strypas, taip užtikrinamas švarus kiekvieno spaudimo užbaigimas


Greičio reguliavimas, užtikrinantis optimalų spaudimo greitį net ir naudojant labai klampią masę

Greičio reguliavimo ratuku, jautriu gaiduku ir didele spaudimo galia galima lengvai, švariai ir tiksliai spausti net labai klampią terpę