AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS LED ERGOPOWER BEND+
AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS LED ERGOPOWER BEND+
- Pagrindinio apšvietimo šviesos srautas: 700
- Taškinio apšvietimo šviesos srautas: 100
- Spalvos temperatūra: 6500
- Antrinio apšvietimo laikas: 7
Variantai
Akumuliatorinis šviestuvas LED ERGOPOWER BEND+
Rankinis akumuliatorinis LED šviestuvas su pasukama ir lanksčia šviečiančia galvute. Skaitmeniniame ekrane rodoma akumuliatoriaus būsena ir šviesos intensyvumas. USB-C krovimo jungtis ir belaidžio krovimo funkcija
Apšvietimo lygiai:
• Bendras apšvietimas: 70-700 liumenų, neribotas pritemdymas
• Taškinis apšvietimas: 70 liumenų
Perjungimo seka:
Taškinis apšvietimas / bendras apšvietimas / išjungta
Bendras apšvietimas su pritemdymo funkcija – paspausti ir palaikyti nuspaudus mygtuką
Pasiekus mažiausią ar didžiausią apšvietimo lygmenį, šviesa trumpai sumirksės
Funkcinio apšvietimo galvutė
• Galima sulenkti 180° ir pasukti 270° kampu
• 9 mm pločio, todėl puikiai tinka siauroms erdvėms
Stiprus magnetas šviestuvo apačioje. Ištraukiamas kabliukas
Automatinis išsijungimas
Veikiantis pagrindinis apšvietimas automatiškai išsijungia, šviečiančią šviestuvo galvutę visiškai įstačius į šviestuvo korpusą.