AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIO RINKINYS LI-CV 18V 2X4.0AH
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIO RINKINYS LI-CV 18V 2X4.0AH
- Vardinė įtampa: 18
- Didžiausia įkrovimo srovė: 6
- Kabelio ilgis: 1.6
- Įkraunamos baterijos / baterijos svoris: 608
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Akumuliatorių įkroviklis LI-CV 18 V ir 2x4 Ah akumuliatorių rinkinys
Du galingi ir tvirti akumuliatoriai bei įkroviklis vienoje dėžutėje
Mažo svorio, didelio našumo akumuliatorius be atminties efekto
Ličio jonų technologija
Nuolatinis akumuliatoriaus talpos stebėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos būsenos rodmuo
Suderinamas su 18 V akumuliatorinės sistemos gaminiais
Pastaba:
Nesuderinama su M-CUBE® sistema
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIO RINKINYS LI-CV 18V 2X4.0AH
Produkto Nr.: