CHEMIJATepimo ir antikorozinės priemonėsTepimo medžiagosUniversalūs purškiami tepalaiALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML
ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML
ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500MLAkcija
ALYVA HHS 5000 AUKŠTATEMPERATŪRINĖ SU PTFE 500ML
Produkto Nr. 0893 106 3
EAN 4056807333618
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Skvarbi, atspari aukštoms temperatūroms. Pilnai sintetinė alyva su PTFE
Garantuoja aukščiausią tepalo plėvelės patikimumą kasdieniniame panaudojime
Puikios tepimo savybės
- Nedidelio klampumo, ypatingai skvarbi, puikių charakteristikų
- Puikiai tinka nematomoms tepimo vietoms
Apsauga nuo dilimo
Dėl PTFE priedų (kietų tefloninių dalelių) garantuoja įmanomai mažiausią trintį ir dėvėjimąsi tepimo vietose net kritinėmis sąlygomis, kai tepalo plėvelė nuo trinties jau būna nusitrynusi ir tepimas vyksta tik teflono priedo dėka
Ilgalaikio poveikio apsauga
- Nekeičianti savybių aukštose (iki +200°C, trumpai iki +250°C) ir žemose temperatūrose
- Užtikrina ilgalaikį tepimą ir saugo nuo korozijos
- Nereaguoja su riebokšliais ir “O” žiedais
- Neutralus su gumos ir perbutano gaminiais, plastmasėmis ir dažytais paviršiais
- Nenuplauna paprastas, sūrus vanduo, praskiestos rūgštys ir šarmai
Darbo temperatūros intervalas: nuo –20 °C iki +200 °C.
Laikinai: +250 °C
Be silikono, dervų ir rūgščių
Spalva bespalvė, skaidri