ALYVOS RINKINYS + PURKŠTUVAS
ALYVOS RINKINYS + PURKŠTUVAS- Kiekis: 5
- Cheminė bazė: Mineralinė alyva
- Spalva: Šviesiai geltona, permatoma
- Mažiausia / didžiausia apdorojimo temperatūra (taikoma indeliui): -10 iki 40 °C
Variantai
Universalus, daugiafunkcis purškalas. 5 pritaikymo sritys
Tepalas
• Puikiai tepa. Šalina girgždėjimą ir cypimą. Mažina trintį ir dėvėjimąsi
Valiklis
• Gerai prasiskverbia ir tirpina purvą, tepalų ir alyvos dėmes
Apsaugo nuo rūdžių
• Puikiai sukimba su metalo paviršiais. Plona ir tiršta apsauginė plėvelė apsaugo nuo drėgmės patekimo ir rūdžių susidarymo
Kontaktinis purškalas
• Išstumia vandenį ir drėgmę, bei šalina elektros nuotėkius
Į rūdis prasiskverbianti medžiaga
Nepaprastai greitai ir giliai prasiskverbia į rūdis
Galima naudoti kaip konservavimo priemonę dideliems metaliniams paviršiams
Be dervos, rūgšties ir silikono
Nekenkia gumai, dažams ar plastikui
Produkto Nr. 0893 055 405
Purkštuvas, 500 ml
• Patogus ir efektyvus
• Aiški matavimo skalė (ml)
• Vieta užrašams
Produkto Nr. 0891 502 002