STATINIS MAIŠYMO ANTGALIS 2K KLIJŲ DIDELĖMS TALPOMS

STATINIS MAIŠYMO ANTGALIS 2K KLIJŲ DIDELĖMS TALPOMS
STATINIS MAIŠYMO ANTGALIS 2K KLIJŲ DIDELĖMS TALPOMS
STATINIS MAIŠYMO ANTGALIS 2K KLIJŲ DIDELĖMS TALPOMS
  • Medžiaga: Polipropilenas
  • Bendras ilgis [mm]: 15,5
  • Produkto svoris, kg: 10.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Statinis maišymo antgalis 2K klijams


Skirtas

  • Metilmetakrilato klijams MAK 38 250 ml talpoje
  • EURABOND RC EXPRESS 490 ml talpoje


Teisiniai nurodymai: Naudojimo instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos mūsų atliktais bandymais ir paremtos mūsų patirtimi; prieš kiekvieną naudojimą atlikite savo bandymus. Dėl didelio naudojimo skaičiaus ir laikymo bei apdorojimo sąlygų neprisiimame jokios atsakomybės už konkretų naudojimo rezultatą. Jeigu mūsų nemokama klientų aptarnavimo tarnyba teikia techninę informaciją arba veikia kaip konsultavimo tarnyba, ši tarnyba neprisiima jokios atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, kai suteiktas patarimas ar informacija patenka į mūsų nurodytų, sutartyje numatytų paslaugų apimtį arba konsultantas veikė sąmoningai. Mes garantuojame pastovią savo gaminių kokybę. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus ir toliau tobulinti gaminius.