ANTGALIS 1/4 TX

ANTGALIS 1/4 TX
ANTGALIS 1/4 TX
ANTGALIS 1/4 TX
  • Vidinė jungtis: 1/4"
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 32
  • Antgalio tipas: TX
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/4"
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Bendras ilgis [mm]
32 mm
Antgalio tipas
TX
Antgalio ilgis
12 mm
Paviršius
Cinko fosfatas