ANTGALIS AW50, 5/16"

ANTGALIS AW50, 5/16"
ANTGALIS AW50, 5/16"
ANTGALIS AW50, 5/16"
  • Antgalio jungtis: AW50
  • Vidinė jungtis: C 8.0 (5/16 inch)
  • Pavaros tipas: Išorinis šešiakampis
  • Bendras ilgis [mm]: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Pagerintas ilgalaikis varžto jungties patvarumas

  • Dėl patentuotos antgalio AW formos išstūmimo jėgos (išėjimas) yra beveik nulinės
  • Tolygus jėgos paskirstymas apsaugo nuo apsauginio paviršiaus sluoksnio pažeidimo ir todėl užtikrina geresnį varžtų galvučių atsparumą korozijai


Greitas, saugus ir ne toks įtemptas prisukimas

  • AW išėjimo forma optimizuoja galios perdavimą prisukant
  • Tikslus antgalio centravimas ir maksimalus antgalio kontaktinis plotas sraigtinėje pavaroje palengvina teisingą prisukimą net ir atliekant daugybę atsukimo operacijų


Vienas sukimo antgalis rankiniams ir elektriniams įrankiams

  • 1/4 colio šešiakampė pavara tinka daugeliui standartinių atsuktuvų laikiklių su antgalių griebtuvais, elektriniais atsuktuvais ir akumuliatoriniais atsuktuvais
  • Pavaros grioveliai užtikrina, kad antgalis būtų saugiai laikomas įrankyje


Tvirtas varžtas antgalis

  • Tiek patentuota AW konstrukcija, tiek antgalio medžiaga užtikrina daug ilgesnį nei vidutinį tarnavimo laiką
  • Ilgalaikis antgalio naudojimas sumažina pakeitimo ir saugojimo išlaidas