APIPŪTIMO PISTOLETAS PRAILGINTAS, 490MM

APIPŪTIMO PISTOLETAS PRAILGINTAS, 490MM
Naujiena
APIPŪTIMO PISTOLETAS PRAILGINTAS, 490MM
APIPŪTIMO PISTOLETAS PRAILGINTAS, 490MM
  • Dizainas: tiesus vamzdis
  • Vamzdžio ilgis: 490
  • Oro sąnaudos: 500
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -20 - 60 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Itin universalus ir patikimos konstrukcijos pūtimo pistoletas su neslystančia 2K rankena

  • nuolatinis oro srauto reguliavimas
  • ergonomiška 2 komponentų (2K) minkšta rankena
  • Lengva, bet tvirta konstrukcija