TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasApkabosVĖDINIMO VAMZDŽIO APKABA AERO
VĖDINIMO VAMZDŽIO APKABA AERO M8/10-400MM
VĖDINIMO VAMZDŽIO APKABA AERO M8/10-400MMVĖDINIMO VAMZDŽIO APKABA AERO M8/10-400MM
Produkto Nr. 0543 830 400
EAN 4050641879066
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vėdinimo vamzdžio apkaba
TIPP® Aero
Skirtas tvirtinti skardinius ortakius ir jungiamąsias detales su apskrito skerspjūvio ortakiais pagal DIN EN 1506 "Pastatų vėdinimas".
Greito veikimo užraktas iki DN 400 mm
- Greitai ir lengvai montuojama
- Taupomas laikas paprasta sumontuoti ir išmontuoti sumontuotus vamzdžius
Klijuoto profilio guma
Tvirtai priklijuota EPDM guma neleidžia vamzdžiams iškristi, kai jie perkeliami.
Guminis įdėklas:
- Pagal DIN 4109
- Atsparus ozonui pagal DIN& 53509-1 arba ISO 1431/1
- Atsparus senėjimui pagal DIN 53508
- Reaguoja į ugnį pagal DIN 4102-1 (B2 nedegus)
- Atsparus atskiestoms rūgštims ir šarmams kambario temperatūroje ir tirpalams, kurių sudėtyje yra alkoholio
- Neatsparus alyvoms, tepalams ir degalams