APKABA VAMZDŽIAMS M8/10-(26-28MM)
APKABA VAMZDŽIAMS M8/10-(26-28MM)Vamzdžio apkaba
TIPP® Smartlock 2 GS
Su išskirtiniu Würth greito veikimo užraktu, užtikrinančiu saugų ir greitą montavimą
Du fiksavimo varžtai, kad būtų galima geriau pritaikyti prie vamzdžio matmenų
Vamzdžio apkaba gali būti plačiai atidaryta, todėl galima greitai ir lengvai uždėti ant vamzdžio ypač dirbant virš galvos
Abiejose pusėse esančios užrakto įpjovos, kad varžtai nebūtų pamesti
Šešiabriauniai užveržimo varžtai (10 mm) su vidine jungtimi
prispaudimo diapazonui 26-28 mm M6x25 mm, visi kiti matmenys M6x30 mm
Profilinė guma, puikios vamzdžių slydimo savybės iš anksto sumontuota
B2 degumo klasė nesudaro degančių lašelių
Kombinuota veržlių jungtis M8/M10, 13 mm, suvirinta 4 taškuose
Garso izoliacija pagal DIN 4109
Sertifikuota pagal "Cradle to Cradle®" standartą
- Pastato atnaujinimas naudojant nepavojingas medžiagas
- Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB