APKABA VAMZDŽIAMS M8/10-(159-169MM)

APKABA VAMZDŽIAMS M8/10-(159-169MM)
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
APKABA VAMZDŽIAMS M
Produkto Nr. 0543 204 169
EAN 4052703293117
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Vamzdžio apkaba

TIPP® Smartlock 2 GS


Su išskirtiniu Würth greito veikimo užraktu, užtikrinančiu saugų ir greitą montavimą

Du fiksavimo varžtai, kad būtų galima geriau pritaikyti prie vamzdžio matmenų

Vamzdžio apkaba gali būti plačiai atidaryta, todėl galima greitai ir lengvai uždėti ant vamzdžio ypač dirbant virš galvos


Abiejose pusėse esančios užrakto įpjovos, kad varžtai nebūtų pamesti


Šešiabriauniai užveržimo varžtai (10 mm) su vidine jungtimi

prispaudimo diapazonui 26-28 mm M6x25 mm, visi kiti matmenys M6x30 mm


Profilinė guma, puikios vamzdžių slydimo savybės iš anksto sumontuota

B2 degumo klasė nesudaro degančių lašelių


Kombinuota veržlių jungtis M8/M10, 13 mm, suvirinta 4 taškuose


Garso izoliacija pagal DIN 4109


Sertifikuota pagal "Cradle to Cradle®" standartą

  • Pastato atnaujinimas naudojant nepavojingas medžiagas
  • Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB