APKABA VAMZDŽIAMS MM

APKABA VAMZDŽIAMS MM
APKABA VAMZDŽIAMS MM
APKABA VAMZDŽIAMS MM
  • Jungties sriegis: M10 x M12
  • Metalinės juostos plotis: 30
  • Metalinės juostos storis: 3
  • Leistinoji apkrova [kN]: 3000
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Jungties sriegis
M10 x M12
Metalinės juostos plotis
30 mm
Metalinės juostos storis
3 mm
Leistinoji apkrova [kN]
3000 N
Medžiaga
Plienas
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-30 to 100 °C
Sertifikuota apsauga nuo ugnies
Taip
Garso izoliacijos medžiaga
EPDM - etileno propileno dejeno terpolimero natūralusis kaučiukas
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Be halogenų
Taip
Atsparus
Alcoholic solutions, Aging, Ozone, Diluted acids and lyes
Be chloro
Taip
Be silikono
Taip
Paviršius
Cinkuotas
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio tipas x vardinis skersmuo x sraigto ilgis
M8 x 35 mm
DIN
4109