APKABA VAMZDŽIUI A4 NERŪDIJANČIO PLIENO

APKABA VAMZDŽIUI A4 NERŪDIJANČIO PLIENO
APKABA VAMZDŽIUI A4 NERŪDIJANČIO PLIENO
APKABA VAMZDŽIUI A4 NERŪDIJANČIO PLIENO
  • Metalinės juostos plotis [mm]: 20
  • Metalo juostos storis [mm]: 1,5
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas A4, 1.4401
  • Min./maks. atsparumas temperatūrai: nuo -50 iki 110 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Metalinės juostos plotis [mm]
20 mm
Metalo juostos storis [mm]
1,5 mm
Medžiaga
Nerūdijantis plienas A4, 1.4401
Min./maks. atsparumas temperatūrai
nuo -50 iki 110 °C
Be halogenų
Taip
Be silikono
Taip
Paviršius
Be padengimo
Tvarumas
Išteklių taupymas; Mažos emisijos/maža tarša