APSAUGINIS ŠALMAS SH 3000, BALTAS

APSAUGINIS ŠALMAS SH 3000, BALTAS
APSAUGINIS ŠALMAS SH 3000, BALTAS
APSAUGINIS ŠALMAS SH 3000, BALTAS
  • Spalva: Balta
  • Šalmo vidaus įranga: 6 taškų
  • EN standartas: 397
  • Mažiausia temperatūra: -30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Apsauginis šalmas su sukamuoju reguliavimo elementu, skirtu optimaliam pritaikymui prie galvos dydžio


  • Siauresni kraštai – platesnis matymo laukas virš akių lygio
  • Reguliuojami vėdinimo grioveliai šalmo priekyje ir gale
  • 30 mm priedų tvirtinimo angos
  • Lengvas
  • Tinka darbui žemoje temperatūroje iki -30 °C
  • Dydis: 51-65cm
  • Medžiaga - HDPE - didelio tankio polietilenas


Apsauginiai dirželiai šalmams Produkto Nr. 0899 200 248 - užsakomi atskirai