APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA

APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS DARBUI SU ELEKTRA
  • Medžiaga: Lateksas
  • Standartai: EN 60903
  • Bendras ilgis: 410
  • Medžiagos storis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Lateksas
Standartai
EN 60903
Bendras ilgis
410 mm
Medžiagos storis
1 mm
Spalva
Raudona
Klasė
0
Naudojimo įtampa (kintamoji)
1000 V/AC
Naudojimo įtampa (nuolatinė)
1500 V/DC
Bandymo įtampa (kintamoji)
5000 V/AC
Bandymo įtampa (nuolatinė)
10000 V/AC