APSAUGINIAI ANTKELIAI MULTI (2 VNT.)
APSAUGINIAI ANTKELIAI MULTI (2 VNT.)APSAUGINIAI ANTKELIAI MULTI (2 VNT.)
Produkto Nr. 0899 030 03
EAN 4065746507400
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sertifikuota pagal DIN EN 14404
Atsparus dilimui poliuretano paviršius, itin neslidus
Labai patogus:
- Greitai prisitaiko prie kelio formos
- Mažas svoris (apie 250 g/pora)
Nesukelia tempimo ar pjovimo jausmo kelio vidinėje pusėje:
- Užsegami chloropreno dirželiai su reguliuojamais aukštos kokybės kabliukais ir kilpomis
Aukštos kokybės medžiaga:
- 3 mm storio vandeniui atsparus chloroprenas sulaiko šilumą ir apsaugo sąnarius bei raumenis nuo šalčio
- Patvari LYCRA® danga apsaugo nuo stipraus prakaitavimo ir greitai džiūsta.
- Įklotus galima nešioti tiesiai ant odos
- Visos siūlės yra susiūtos elastiniais siūlais, todėl yra itin elastingos.
LYCRA® yra registruotasis Invista, Wilmington prekės ženklas.