APSKRITŲ JUNGČIŲ KIŠTUKAI ALAVUOTI 2X

APSKRITŲ JUNGČIŲ KIŠTUKAI ALAVUOTI 2X

  • Profilio forma: Neizoliuotas
  • Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis: 1.5-2.5 mm²
  • Kištuko skersmuo: 3.5
  • Medžiaga: Žalvaris
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Profilio forma
Neizoliuotas
Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis
1.5-2.5 mm²
Kištuko skersmuo
3.5 mm
Medžiaga
Žalvaris
Paviršius
Alavuotas
Blokavimo liežuvėlių skaičius
2 vnt.
Mažiausias laido skerspjūvis
1.5 mm²
Didžiausias laido skerspjūvis
2.5 mm²
APSKRITŲ JUNGČIŲ KIŠTUKAI ALAVUOTI 2X
Produkto Nr.: