TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiNERŪDIJANTIS SRAIGTAS SRAIGTAS ASSY 3.0 A2
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 4X25/21 A2
SRAIGTAS ASSY 3 AW20 4X25/21 A2SRAIGTAS ASSY 3 AW20 4X25/21 A2
Produkto Nr. 0180 040 25
EAN 4047376904125
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0, nerūdijantis plienas A2
Medžio drožlių plokštės sraigtas
Universalūs, skirti tvoroms, balkonams, pėsčiųjų takams, žaidimų įrangai tvirtinti nuolat veikiamoje lauko aplinkoje.
Nerūdijantis plienas A2, pilnas sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtimi
Sujungia medieną, užuot ją skaldęs
Asimetrinis sriegis - didesnis greitis
- Mažas įsukimo momentas
- Didelė priveržimo jėga
- Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
- Dvigubos vijos sriegis 3.0-4.5 mm
- Stambus sriegis 5,0-12,0 mm
AW jungtis - daugiau galios
- Optimalus jėgos perdavimas
- Labai geras prigludimas
- Patikimai fiksuoja sraigtą
- Nėra klibėjimo
- Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
- Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams
Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti
- Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
- Mažesnis įsukimo momentas
Medžiaga:
Korozijai atsparus austenitinis nerūdijantis plienas (1.4301; 1.4567)