TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiASSY®PLUS 4 TH STIKLO JUOSTELĖS SRAIGTAS, ŽALVARIU DENGTAS

ASSY®PLUS 4 TH STIKLO JUOSTELĖS SRAIGTAS, ŽALVARIU DENGTAS

ASSY®PLUS 4 TH STIKLO JUOSTELĖS SRAIGTAS, ŽALVARIU DENGTAS
ASSY®PLUS 4 TH STIKLO JUOSTELĖS SRAIGTAS, ŽALVARIU DENGTAS
ASSY®PLUS 4 TH STIKLO JUOSTELĖS SRAIGTAS, ŽALVARIU DENGTAS
  • Vardinis diametras [mm]: 3
  • Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b): 22.5
  • Galvutės tipas: Galvutė 60 laipsnių
  • Informacija apie galvutę: Frezavimo briaunos
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras [mm]
3 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
22.5 mm
Galvutės tipas
Galvutė 60 laipsnių
Informacija apie galvutę
Frezavimo briaunos
Galvutės skersmuo [mm]
5.2 mm
Galvutės aukštis [mm]
3.3 mm
vidinė šešiakampė jungtis
RW10
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Profilio forma
Su koteliu
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
2.1 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Dengtas žalvariu
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Baldų gamyba, Prekybviečių įrengimas, Parodų stendo gamyba, Vidaus apdaila
Leidimas
ETA-11/0190
Produkto svoris [gr]
1.452 g
Atitinka RoHS
Taip