TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 CINKUOTAS

ASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 CINKUOTAS

ASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 CINKUOTAS
ASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 CINKUOTAS
ASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 CINKUOTAS
  • Vardinis diametras [mm]: 4
  • Bendras ilgis [mm]: 50
  • Sriegio ilgis [mm]: 30
  • Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b): 33
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras [mm]
4 mm
Bendras ilgis [mm]
50 mm
Sriegio ilgis [mm]
30 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
33 mm
Galvutės tipas
Įleidžiama
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Galvutės skersmuo [mm]
8.0 mm
Galvutės aukštis [mm]
2.5 mm
vidinė šešiakampė jungtis
RW20
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Profilio forma
Su koteliu
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
2.5 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Cinkuotas
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (OSB) , Mediena , Medienos gaminiai , Lapuočių mediena , LVL , Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Universalus, Baldai, Medžio masyvas, Jungiamosios detalės, Parduotuvių įranga
Leidimas
ETA-11/0190
Produkto svoris [gr]
2.8 g
Atitinka RoHS
Taip