ATSARGINIS RATUKAS VAMZDŽIŲ PJOVIKL.

ATSARGINIS RATUKAS VAMZDŽIŲ PJOVIKL.
ATSARGINIS RATUKAS VAMZDŽIŲ PJOVIKL.
ATSARGINIS RATUKAS VAMZDŽIŲ PJOVIKL.
  • Plotis: 19
  • Diametras: 16
  • Išorės skersmuo: 30.8
  • Vidaus skersmuo: 9
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Plotis
19 mm
Diametras
16 mm
Išorės skersmuo
30.8 mm
Vidaus skersmuo
9 mm
Tinkamas vamzdžio skersmuo
10 - 60 mm
Pjovimo gylis
6 mm
Pritaikymo sritis
Steel, Aluminium, Copper, Brass, Stainless steel, PVC
Produkto svoris, kg
17 g