ATSTUMO MATUOKLIS WDM3-19

ATSTUMO MATUOKLIS WDM3-19
ATSTUMO MATUOKLIS WDM3-19
ATSTUMO MATUOKLIS WDM3-19
  • Didžiausias ilgio matavimo diapazonas: 100
  • Įkraunama baterija / veikimo trukmė: Iki 10 000 matavimų
  • Įkraunamų baterijų / baterijų skaičius: 2
  • Įkraunamos baterijos / baterijos tipas: Alkali
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Didžiausias ilgio matavimo diapazonas
100 m
Įkraunama baterija / veikimo trukmė
Iki 10 000 matavimų
Įkraunamų baterijų / baterijų skaičius
2 vnt.
Įkraunamos baterijos / baterijos tipas
Alkali
Bendras ilgis
116 mm
Plotis
53 mm
Aukštis
26 mm
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-10 to 50 °C
Lazerio bangos ilgis
635 nm
IP apsaugos klasė
IP 54
Ilgio matavimo paklaida (+/-)
+/- 1.5 mm