ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiT formos atsuktuvaiATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 5X235
ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 5X235
ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 5X235ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 5X235
- Antgalio jungtis: 5 mm
- Geležtės ilgis: 165
- Rankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis: 23.5 x 110 x 17 mm
- Rankenos medžiaga: Dvikomponentė rankena
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Šešiakampis atsuktuvas su kūgine galva bei T formos rankena
• Metalinė atsuktuvo dalis padengta matiniu chromu
• Sukimo antgalis DIN 911
• Sferinė atsuktuvo antgalio forma leidžia sukti 25 laipsnių kampu
• Specialiai juodintas antgalis
• Dvikomponentė rankena
